Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
テーパー・ダブルクランプ、M8/口金、平滑面とセレーション面
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
200
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
2.5
寸法h3(mm)
6.4
寸法b1(mm)
29
寸法b2(mm)
21
寸法l1(mm)
27~31
寸法l2(mm)
25
寸法b3(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496107
23250.0503
¥
36,554
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください