Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
テーパー・ダブルクランプ、M12/口金、両側セレーション付
材質
バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
質量(g)
280
寸法h1(mm)
22
寸法h2(mm)
4
寸法b1(mm)
41
寸法b2(mm)
30
寸法l1(mm)
42~49
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496116
23250.0510
¥
50,984
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください