Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
くさびクランプ
材質
本体:アルミニウム、くさび部:焼入れ鋼/黒染、ねじ:鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付力(kN)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496195
23251.0006
36
6.7
14.3
5
18.6~20.3
16.1
M6
19
9.5
23.8
¥
8,338
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496204
23251.0008
85
8.9
14.5
6
24.8~26.9
20.8
M8
25.9
12.7
31.7
¥
9,925
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496213
23251.0012
590
15.6
38.4
10
37.3~39.9
30.8
M12
38.6
19
47.6
¥
43,525
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496229
23251.0016
1449
26.7
74.6
14
49.7~53
41.2
M16
51.5
25.4
63.5
¥
66,068
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください