Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ワーク・ストッパー
材質
スチール/黒染
質量(g)
1660
寸法e(mm)
70
寸法s(mm)
65
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
38
寸法l1(mm)
85
寸法l3(mm)
20
寸法l2(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496649
23281.0024
¥
65,289
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください