Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ピットブル・クランプ無しフエッジ付
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/焼入れ、Oリング:NBR、ねじ:熱処理鋼/熱処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付力(kN)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法b(mm)
寸法d
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法l2(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496658
23290.0052
6
2.6
6
3
12.7
M4
4.8
2.6
約 7.4
約8
5.1
0.4
¥
11,062
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496667
23290.0054
20
3.8
17
5
19.1
M6
7.1
3.8
約 10.9
約11
7.6
0.6
¥
14,306
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496676
23290.0056
63
15
80
8
25.4
M10
11.4
6.4
約 17.8
約17
10.2
1.2
¥
20,872
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496685
23290.0058
206
20.8
140
10
38.1
M12
16.3
9.5
約 25.8
約21
15.2
1.9
¥
38,206
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください