曜日別特売

クランプ爪/クランプ爪、丸形

クランプ爪/クランプ爪、丸形 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/焼入れ/黒染寸法(mm)(s まで)3、(s から)1.5質量(g)18寸法h1(mm)9.53寸法h2(mm)約 5.9二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549673723290.0100
16,282
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする