Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランプ爪/クランプ爪
材質
スチール/焼入れ/黒染
二面幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496746
23290.0101
(sまで)1.9、(sから)1.5
12
12.7
6.35
約 6
¥
11,566
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496755
23290.0102
(sまで)3、(sから)1.5
22
19.05
7.92
約 8.1
¥
12,864
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496764
23290.0103
(sまで)3、(sから)1.5
30
25.4
7.92
約 8.1
¥
14,141
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください