Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・クランプ、サイズ25/クランプ・ボルト付
仕様
【システム】V40
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
5
質量(g)
227
寸法h1(mm)
30~35
寸法h2(mm)
44~49
寸法h3(mm)
10
寸法b1(mm)
26
寸法b2(mm)
10
寸法d1(mm)
25
寸法l1(mm)
49.5
寸法l3(mm)
28
寸法l2(mm)
35
寸法h4(mm)
6.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M8
寸法d3
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496798
23310.0025
¥
41,374
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください