Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・クランプ、高さの低いタイプ、サイズ44/クランプ・ボルト付
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
5
質量(g)
708
寸法h1(mm)
25~30
寸法h2(mm)
54~59
寸法h3(mm)
15
寸法b1(mm)
42
寸法b2(mm)
18
寸法d1(mm)
44
寸法l1(mm)
61
寸法l2(mm)
40
寸法h4(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496825
23310.0035
¥
49,098
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください