曜日別特売

スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変

スイング・クランプ、サイズ40/スラスト・ベアリング入りクランプ・レバー付レバーの位置可変 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨寸法b1(mm)40寸法b2(mm)17寸法d40寸法d1(mm)40寸法d2M12寸法d3M12寸法l1(mm)75寸法l2(mm)55寸法l3(mm)43寸法l4(mm)108RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549683423310.005011942050~7073~9315
74,306
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549686823310.005313593068~9891~12115
74,306
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549689523310.005616394095~135118~15822
77,329
69,980
76,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする