Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・クランプ、サイズ40/クランプ・ボルト付
仕様
【システム】V70・L12
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
寸法b1(mm)
40
寸法b2(mm)
17
寸法d1(mm)
40
寸法l1(mm)
75
寸法l3(mm)
43
寸法l2(mm)
55
寸法d
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12
寸法d3
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496843
23310.0051
20
876
50~70
73~93
15
¥
63,917
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496877
23310.0054
30
964
68~98
91~121
15
¥
63,917
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45496904
23310.0057
40
1300
95~135
118~158
22
¥
66,342
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください