Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スイング・クランプ、サイズ82.5
締付力(kN)
30
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
ストローク(mm)
30
質量(kg)
20
寸法h1(mm)
220~250
寸法h2(mm)
30
寸法b1(mm)
155
寸法d1(mm)
82.5
寸法d2(mm)
M20
寸法d3(mm)
62
締付トルク(N・m)
200
寸法l1(mm)
115
寸法l3(mm)
49
寸法l2(mm)
148
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45496956
23310.0070
¥
447,657
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください