曜日別特売

高さ調整シリンダー

高さ調整シリンダー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)高さ調整シリンダー - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l2(mm)
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549696523310.0125712210M8
11,646
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549697423310.01261392220M8
14,161
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549698323310.01272922220M8
16,032
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549699923310.01403193620M12
15,957
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549700823310.01416443620M12
18,801
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549701723310.014213253620M12
29,788
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549702623310.01453183620M16
16,511
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549703523310.01466343620M16
19,550
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549704423310.014713073620M16
30,507
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549705323310.01607555520M12
26,046
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549706923310.016114605520M12
31,315
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549707823310.016230345520M12
51,613
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549708723310.01654385520M16
26,540
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549709623310.016614935520M16
32,064
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549710523310.016730165520M16
52,391
49,980
54,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549711423310.024113106525M24
93,076
89,980
98,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549712323310.024226826525M24
135,019
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549713923310.024386556535M24
180,554
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549714823310.0244136176535M24
197,050
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする