Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
位置決めリング、スイング・クランプ用
材質
スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45497157
23310.0350
(公称)40
32
35
7
16
¥
13,368
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45497166
23310.0351
(公称)82.5
340
78
15
40
¥
27,259
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください