Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
仕様
【システム】V70・L12・L16
材質
本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理
質量(g)
2076
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45497175
23320.0012
¥
267,732
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください