曜日別特売

特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側

特殊口金、フローティング・クランプM12用/標準口金、上側 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
仕様【システム】V70・L12・L16材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0質量(g)69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549721823320.0052
20,323
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする