Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
特殊口金、フローティング・クランプM12用/交換口金、上側
材質
特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
仕様
【システム】V70・L12・L16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45497227
23320.0054
91
3.5
(クランプ範囲まで)16、(クランプ範囲から)4
¥
35,092
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45497236
23320.0056
88
14.5
(クランプ範囲まで)27、(クランプ範囲から)15
¥
35,092
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45497245
23320.0058
130
25.5
(クランプ範囲まで)38、(クランプ範囲から)26
¥
41,255
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください