Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
特殊口金、フローティング・クランプM16用/標準口金、上側
材質
焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)
(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10
質量(g)
402
寸法h1(mm)
29
寸法h2(mm)
40
寸法h3(mm)
33.3
寸法h4(mm)
27.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45497254
23320.0060
¥
33,925
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください