特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側

特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)特殊口金、フローティング・クランプM16用/交換口金、上側 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法h4(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549726323320.0062380414033.327.6(クランプ範囲まで)14、(クランプ範囲から)0
54,457
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549727923320.006443521.64538.332.6(クランプ範囲まで)38、(クランプ範囲から)23
54,457
53,980
59,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549728823320.006649018.65447.341.6(クランプ範囲まで)50、(クランプ範囲から)35
55,949
54,980
60,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする