曜日別特売

クランピング・エレメント

クランピング・エレメント - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/研磨取付穴(mm)28アーム長さ(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549793623370.003143331
57,900
55,980
61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549794523370.005346253
57,900
55,980
61,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549795423370.008357783
61,822
56,980
62,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする