Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
両サイド偏心レバー、軸ピン付
材質
リテーナー・リング:バネ鋼
形状
ノブ付形
材質(本体)
焼入れ鋼
質量(g)
334
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
100
表面処理
軸ピン:浸炭焼入れ
材質(軸)
ピン:スチール
取付部
丸穴
表面処理(本体)
浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Φ12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45497963
23380.0012
¥
18,038
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください