Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/スティール、亜鉛メッキ
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)
調整:スチール
材質(部品)
スチール
材質(ワッシャー)
POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
表面処理
調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498216
23390.0101
M6
13
63
65
0.75
16
16
19
16.4
1.5
63
13
3
M6
¥
3,513
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498225
23390.0102
M8
15
82
130
1
20
20
25
19.5
2.5
82
15
3.7
M8
¥
4,212
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498234
23390.0103
M5
16
63
65
0.75
16
16
19
16.4
1.5
63
13
3
M5
¥
3,543
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください