Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/スティール、亜鉛メッキ
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)
調整:スチール
材質(部品)
スチール
材質(ワッシャー)
POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
表面処理
調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M5
M6
M8
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
回し半径(mm)
63
82
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498243
23390.0109
M6
16
63
69
0.75
16
M6
16
19
16
16.4
1.5
63
¥
3,977
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498259
23390.0110
M6
20
63
69
0.75
16
M6
16
19
20
16.4
1.5
63
¥
3,977
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498268
23390.0111
M6
25
63
71
0.75
16
M6
16
19
25
16.4
1.5
63
¥
3,977
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498277
23390.0112
M6
30
63
72
0.75
16
M6
16
19
30
16.4
1.5
63
¥
3,992
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498286
23390.0113
M6
35
63
73
0.75
16
M6
16
19
35
16.4
1.5
63
¥
4,042
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498295
23390.0114
M6
40
63
74
0.75
16
M6
16
19
40
16.4
1.5
63
¥
4,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498304
23390.0116
M6
50
63
76
0.75
16
M6
16
19
50
16.4
1.5
63
¥
4,117
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498313
23390.0119
M8
20
82
142
1
20
M8
20
25
20
19.5
2.5
82
¥
4,611
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498329
23390.0120
M8
25
82
144
1
20
M8
20
25
25
19.5
2.5
82
¥
4,611
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498338
23390.0121
M8
30
82
146
1
20
M8
20
25
30
19.5
2.5
82
¥
4,611
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498347
23390.0122
M8
35
82
147
1
20
M8
20
25
35
19.5
2.5
82
¥
4,626
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498356
23390.0123
M8
40
82
149
1
20
M8
20
25
40
19.5
2.5
82
¥
4,661
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498365
23390.0125
M8
50
82
152
1
20
M8
20
25
50
19.5
2.5
82
¥
4,736
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498374
23390.0127
M8
60
82
155
1
20
M8
20
25
60
19.5
2.5
82
¥
4,815
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498383
23390.0130
M5
16
63
68
0.75
16
M5
16
19
16
16.4
1.5
63
¥
3,992
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498399
23390.0131
M5
20
63
69
0.75
16
M5
16
19
20
16.4
1.5
63
¥
3,992
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498408
23390.0132
M5
25
63
70
0.75
16
M5
16
19
25
16.4
1.5
63
¥
3,992
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498417
23390.0133
M5
30
63
71
0.75
16
M5
16
19
30
16.4
1.5
63
¥
4,042
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498426
23390.0134
M5
35
63
71
0.75
16
M5
16
19
35
16.4
1.5
63
¥
4,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498435
23390.0135
M5
40
63
72
0.75
16
M5
16
19
40
16.4
1.5
63
¥
4,102
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498444
23390.0136
M5
50
63
73
0.75
16
M5
16
19
50
16.4
1.5
63
¥
4,117
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください