偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

偏心クイック・クランプ・レバー、メネジ付/メネジ付調整リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)80種類クランプレバー形状ノブ付形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)POM/グラスファイバー入り材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
寸法d1
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549869723390.0301650.7516161916.41.563133M6M61663
4,521
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549870623390.0302130120202519.52.582153.7M8M82082
5,524
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549871523390.0303650.7516161916.41.563133M5M51663
4,521
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする