Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼
種類
カムレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質
プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
材質(軸)
ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理
軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
最高温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法r1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498968
23390.0508
Φ8
約 114
94
9.07、【偏芯部】3.87
13
9
19.54
14
約 12
約 114
17.2
¥
11,402
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498977
23390.0510
Φ10
約 138
175
11.45、【偏芯部】4.85
17
12
24.54
17
約 15
約 138
21.6
¥
13,677
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498986
23390.0512
Φ12
約 157
288
16.29、【偏芯部】6.29
20
14
31.81
21
約 18
約 157
28
¥
16,042
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください