Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
軸ピン
材質
リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
表面処理
軸ピン:熱処理
材質(軸)
ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
7.7
10
14
21
23
34
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498995
23400.0082
7.7
14.7
18
¥
988
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499004
23400.0085
10
14.7
27
¥
1,118
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499013
23400.0102
14
17
24
¥
1,283
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499029
23400.0105
21
17
35
¥
1,393
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499038
23400.0122
23
19
27
¥
1,542
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499047
23400.0125
34
19
37
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください