Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
材質
グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染
質量(g)
317
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499056
23410.0050
¥
21,406
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください