Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
カム・クランプ・モジュール、レバー取付用ねじ穴付
材質
鉄系焼結合金/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
寸法r1(mm)
寸法r2(mm)
寸法r4(mm)
寸法d4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499099
23410.0210
50
11
24
M6
28
3.3
9
12
13.32
15.3
8
¥
3,503
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499108
23410.0220
100
13
30
M8
32
4.1
12
15
16.65
19.12
10
¥
4,122
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499117
23410.0230
150
15
35
M10
36
4.8
15
17.5
19.42
22.31
12
¥
4,756
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください