Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スクリュー・ジャッキ/球面キャップ
材質
各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
寸法(mm)
【公称】52~300
質量(g)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499205
23470.0171
¥
2,855
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください