Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スクリュー・ジャッキ/ホルダー
材質
ホルダー:スチール、黒染
寸法l4(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499223
23470.0232
518
40
31
18.5
175
30
35
¥
21,037
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499239
23470.0250
891
60
50
20.5
190
38
46
¥
24,584
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499248
23470.0270
1300
80
69
24.5
210
48
54
¥
27,034
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください