Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スクリュー・ジャッキ/揺動キャップ
材質
各種キャップ:スチール、浸炭焼入れ、黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499257
23470.0350
399
50
32
¥
25,931
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499266
23470.0365
715
65
35
¥
28,706
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください