Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ・エレメント
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法f(mm)
寸法g
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499275
23700.0012
860
25
25
35
65
110
20
M12
48~78
112
40
10
¥
80,403
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499284
23700.0016
1698
30
30
40
78
142
30
M16
60~96
145
50
13
¥
100,900
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください