Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、ショート
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d1
寸法d2
寸法d
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499293
23700.0022
370
20
12.5
35
M12
M10
M12
110
21.5
11.5
82
¥
11,157
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499309
23700.0026
788
30
17
40
M16
M12
M16
142
28
15
107
¥
15,653
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください