Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ストラップ、ロング
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499318
23700.0042
595
20
12.5
35
18
156
30
20
106
12
M12
¥
15,653
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499327
23700.0046
1422
30
17
45.5
24
196
35
22
136
16
M16
¥
25,622
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください