Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スペーサー・エレメント、サポート付
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法g
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法i(mm)
寸法k(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499406
23700.0212
550
50
25
92
M12
38~53
25
39.5
28
40
¥
53,903
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499415
23700.0216
1140
60
30
112
M16
48~68
30
48
34
50
¥
70,025
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください