Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フット・エレメント
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法b1(mm)
寸法c(mm)
寸法f(mm)
寸法g
寸法i(mm)
寸法k(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499424
23700.0312
297
30
25
30
65
12.5
M12
12.5
20
40
¥
38,336
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499433
23700.0316
641
40
30
40
80
17
M16
16
25
50
¥
57,116
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください