Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フット・エレメント、旋回タイプ
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法f(mm)
寸法g
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499449
23700.0412
758
29.7
90
70
12.5
M12
24
57
25
73
¥
100,900
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499458
23700.0416
1300
39.7
110
86
17
M16
30
71
31
90
¥
123,149
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください