Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フット・エレメント、フラットタイプ
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
質量(g)
146
寸法a(mm)
12
寸法b(mm)
30
寸法b1(mm)
25
寸法c(mm)
65
寸法i(mm)
12.5
寸法p(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法g
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499467
23700.0612
¥
36,295
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください