Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用
材質
本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法g
寸法i(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45499476
23700.0712
95
8
25
65
M12
12.5
27
¥
25,802
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45499485
23700.0716
190
12
30
78
M16
14
33
¥
28,915
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください