Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール無し、インチサイズ/強化スプリング
材質
バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
~482
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(mm)
寸法d2(inch)
寸法l2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45502075
2B150.0012
0.04インチ
1/4
0.118
0.157
¥
1,083
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502109
2B150.0022
0.06インチ
7/16
0.197
0.263
¥
1,183
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502136
2B150.0027
0.08インチ
7/16
0.236
0.421
¥
1,273
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502163
2B150.0032
0.09インチ
1/2
0.315
0.535
¥
1,403
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502197
2B150.0042
0.12インチ
5/8
0.393
0.657
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください