曜日別特売

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/弱圧スプリング

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク
温度範囲(°F)
寸法l2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455022582B150.0110シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ0.04インチ~2300.157
1,557
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455022852B150.0120シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ0.06インチ~2300.236
1,647
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
455023192B150.0125シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ0.08インチ~2300.393
1,737
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
455023462B150.0130シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ0.09インチ~2300.511
1,827
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
455023732B150.0140シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ0.12インチ~2300.646
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
455024072B150.0150シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白0.04インチ~1760.157
1,557
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455024162B150.0160シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白0.06インチ~1760.236
1,647
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
455024252B150.0165シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白0.08インチ~1760.472
1,737
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
455024342B150.0170シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白0.09インチ~1760.531
1,827
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
455024432B150.0180シール:CR、バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白0.12インチ~1760.646
1,991
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする