Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/標準スプリング
温度範囲(°F)
~230
材質
シール:CR、バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(mm)
寸法d2(inch)
寸法l2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45502267
2B150.0111
0.04インチ
1/4
0.118
0.157
¥
1,557
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502294
2B150.0121
0.06インチ
7/16
0.197
0.236
¥
1,647
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502328
2B150.0126
0.08インチ
7/16
0.236
0.393
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502355
2B150.0131
0.09インチ
1/2
0.315
0.511
¥
1,827
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502389
2B150.0141
0.12インチ
5/8
0.393
0.646
¥
1,991
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください