Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、スティールピン付、シール付、インチサイズ/強化スプリング
材質
シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
~230
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(mm)
寸法d2(inch)
寸法l2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45502276
2B150.0112
0.04インチ
1/4
0.118
0.157
¥
1,557
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502303
2B150.0122
0.06インチ
7/16
0.197
0.236
¥
1,647
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502337
2B150.0127
0.08インチ
7/16
0.236
0.393
¥
1,737
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502364
2B150.0132
0.09インチ
1/2
0.315
0.511
¥
1,827
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502398
2B150.0142
0.12インチ
5/8
0.393
0.646
¥
1,991
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください