曜日別特売

プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリング

プレッシャー・ピン、シール無し、ネジ穴付、インチサイズ/標準スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(°F)~482材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムねじ2A-UNCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(inch)
寸法l2(inch)
寸法l3(inch)
寸法l4(inch)
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455028632B150.10210.063インチ7/160.10.1770.0478-32
1,403
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455028972B150.10260.079インチ7/160.2950.1770.0478-32
1,492
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455029242B150.10410.126インチ5/80.4530.2950.0671/4-20
1,752
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする