Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/弱圧スプリング
温度範囲(°F)
~230
材質
シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(inch)
寸法l2(inch)
寸法l3(inch)
寸法l4(inch)
寸法d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45502949
2B150.1120
0.063インチ
7/16
0.1
0.177
0.063
8-32
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45502976
2B150.1125
0.079インチ
7/16
0.295
0.177
0.063
8-32
¥
1,797
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503003
2B150.1140
0.126インチ
5/8
0.453
0.295
0.079
1/4-20
¥
2,051
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください