プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリング

プレッシャー・ピン、圧入タイプ、シール付、ネジ穴付、インチサイズ/強化スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(°F)~230材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
寸法d1(inch)
寸法l2(inch)
寸法l3(inch)
寸法l4(inch)
寸法d2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455029672B150.11220.063インチ7/160.10.1770.0638-32
1,707
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
455029942B150.11270.079インチ7/160.2950.1770.0638-32
1,797
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
455030282B150.11420.126インチ5/80.4530.2950.0791/4-20
2,051
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする