曜日別特売

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
質量(g)
最高温度(℃)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550303722150.0010バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ10.62506
774
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550306422150.0020バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ1.62.625010
854
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550309822150.0025バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ23.425010
919
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550312522150.0030バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ2.66.825012
1,008
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550315922150.0040バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ3.21425016
1,108
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550318622150.0050バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白10.34806
774
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550319522150.0060バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白1.61.38010
854
799
879(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550320422150.0062バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白21.548010
919
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550321322150.0070バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白2.62.98012
1,008
959
1,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550322922150.0080バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白3.26.68016
1,108
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする