Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/標準スプリング
材質
バネ:スチール/黒染、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45503046
22150.0011
1
0.63
6
3
4
¥
774
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45503073
22150.0021
1.6
2.8
10
5
6.7
¥
854
¥
829
¥
912
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503107
22150.0026
2
3.6
10
6
10.7
¥
919
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503134
22150.0031
2.6
7.3
12
8
13.6
¥
1,008
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503168
22150.0041
3.2
15
16
10
16.7
¥
1,108
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください