Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
プレッシャー・ピン、圧入タイプシール無/強化スプリング
材質
バネ:スチール/亜鉛メッキ、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45503055
22150.0012
1
0.66
6
3
4
¥
774
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45503089
22150.0022
1.6
3
10
5
6.7
¥
854
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503116
22150.0027
2
3.9
10
6
10.7
¥
919
¥
859
¥
945
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503143
22150.0032
2.6
7.8
12
8
13.6
¥
1,008
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45503177
22150.0042
3.2
15
16
10
16.7
¥
1,108
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください