プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング

プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)プレッシャー・ピン、圧入タイプシール付/弱圧スプリング - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
最高温度(℃)
材質
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法l2(mm)
寸法x(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550323822150.01100.61110バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR633.7-
1,123
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550326522150.01202.61.6110バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR1056-
1,183
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
4550329922150.01253.42110バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR10610-
1,243
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550332622150.01306.92.6110バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR12813-
1,323
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550335322150.0140153.2110バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:スチール/浸炭焼入れ/亜鉛メッキ、シール:CR161016.4-
1,442
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550338722150.01500.46180バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白、シール:CR633.70.8・1
1,123
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550339622150.01601.41.680バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白、シール:CR10561.5・1.7
1,183
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550340522150.01651.6280バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白、シール:CR106101.7・1.9
1,243
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550341422150.01702.922.680バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白、シール:CR128132.5・2.7
1,323
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550342322150.01807.33.280バネ:ステンレス鋼、本体:アルミニウム、ピン:POM/白、シール:CR161016.43.1
1,442
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする